清掃用品 :「ちりし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。
トラスコ品番160-6474
幅(mm)550
質量(kg)55
高さ(mm)1350
奥行(mm)630
電源単相100V
電源コード(m)9
機構チリ落とし:手動エア式
最大風量(m3/min)4
最大真空圧(kPa)17.6
回収方式回収バッグ
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。