清掃用品 :「手動エアー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。 トラスコ品番160-6474 幅(mm)550 質量(kg)55 高さ(mm)1350 奥行(mm)630 電源単相100V 電源コード(m)9 機構チリ落とし:手動エア式 最大風量(m3/min)4 最大真空圧(kPa)17.6 回収方式回収バッグ
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります