清掃用品 :「切削油 旋盤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1350 定格電圧(V)100(単相) タンク容量(L)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850 定格電流(A)15.5 本体質量(kg)29 風量(m3/min)3 電源コード(m)6 吸引ホース径(mm)38 吐出ホース(mm)32 運転音(dB)68(3m) 回収容量(L)分離:13 真空度(kPa)30 吐出ホース長(m)2 吸引ホース(Φ/m)2
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります