1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3000 定格電圧(V)200(単相) タンク容量(L)77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940 定格電流(A)13 本体質量(kg)26 風量(m3/min)7 電源コード(m)10 ホース長さ(m)3 ホース径(Φmm)50 運転音(dB)70(3m) 回収容量(L)57 真空度(kPa)20
1台
219,800 税込241,780
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります