清掃用品 :「水タンク 30l」の検索結果
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)150
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)134
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)5
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6550
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)5
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制
トラスコ品番114-6089
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)82
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)5
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:114分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)27
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
幅(mm)521
質量(kg)71
高さ(mm)583
奥行(mm)626
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番135-8722
幅(mm)460
質量(kg)32
高さ(mm)703
奥行(mm)694
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9071
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
セル付きタイプをラインアップしています。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番126-1634
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)89
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)5
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)27
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。