清掃用品 :「25洗浄管」の検索結果
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
質量(kg)240
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)
幅(mm)1155
奥行(mm)775
高さ(mm)1352
給水方式水道直結
電源三相200V
セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。