清掃用品 :「DCモーター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番834-5577 セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m 質量(kg)27 2018年トラスコ掲載ページ9 0071
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番135-8717 幅(mm)425 高さ(mm)749 奥行(mm)656 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])2500 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7(71) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)8 出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります