清掃用品 :「猫いたずら防止」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ) 材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス 質量(kg)約72 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミ(アルマイト加工) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります