9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)5 内容量(L)5 pH9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)10 内容量(L)10 pH9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。 仕様吐出圧力 :4bar 寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783 質量(kg)26(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 出力(W)ポンプ:70 電源(V)100(50/60Hz共用) タンク容量(L)汚水:15、清水:30 モーター出力(W)1200 清掃能力(m2/h)60-75 真空度(kPa)25.4 噴霧量(L/min)3 吸引風量(L/s)74
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min 寸法(mm)長さ920×幅360×750 質量(kg)36(アクセサリー含まない) タンク容量(L)汚水:17、清水:15 モーター出力(W)1130、ブラシ:80 清掃能力(m2/h)150 真空度(kPa)300mbar/30 吸引幅(mm)315 吸引風量(L/s)20 動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります