清掃用品 :「ゴミ箱 45l プッシュ」の検索結果
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。