清掃用品 :「ジェット噴射」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 動画あり
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります