清掃用品 :「スピード」の検索結果

特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャーFRV 30
専用のノズルが必要となります。(別売) マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します トラスコ品番793-9116 適合機種プラスチック製(HD用) 幅(mm)190 高さ(mm)575 奥行(mm)400
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ケルヒャーグレーキー1本
管理者が洗浄内容を設定します。 清掃しても均一な洗浄結果が得られます。 鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。
仕様●適用機種:自走式床洗浄機BR45/40W Bp・BR55/40W Bp・BD43/40W Bp・BD51/40W Bp・BR55/60W Bp DOSE・BR65/60W Bp DOSE・BD55/60W Bp DOSE・BD65/60W Bp DOSE、立ち乗り式床洗浄機BD65/95RS Bp DOSE・BR65/95RS Bp DOSE・BR75/95RS Bp DOSE、搭乗式床洗浄機BR75/150R Bp DOSE・BD75/150R Bp DOSE・BR90/150R Bp DOSE・BD90/150R Bp DOSE・BR120/250R Bp DOSE、搭乗式バキュームスイーパーKM90/60R G Adv・KM90/60R Bp Adv・KM105/110R G・KM105/110R Bp・KM125/130R G・KM125/130R D・KM125/130R Bp アズワン品番67-5807-56
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。 清掃しても均一な洗浄結果が得られます。 鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。
仕様●適用機種:自走式床洗浄機BR45/40W Bp・BR55/40W Bp・BD43/40W Bp・BD51/40W Bp・BR55/60W Bp DOSE・BR65/60W Bp DOSE・BD55/60W Bp DOSE・BD65/60W Bp DOSE、立ち乗り式床洗浄機BD65/95RS Bp DOSE・BR65/95RS Bp DOSE・BR75/95RS Bp DOSE、搭乗式床洗浄機BR75/150R Bp DOSE・BD75/150R Bp DOSE・BR90/150R Bp DOSE・BD90/150R Bp DOSE・BR120/250R Bp DOSE、搭乗式バキュームスイーパーKM90/60R G Adv・KM90/60R Bp Adv・KM105/110R G・KM105/110R Bp・KM125/130R G・KM125/130R D・KM125/130R Bp アズワン品番67-5807-55
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に 仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35 付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個 質量(kg)7.9 電源(V)100 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215 定格消費電力(W)1150 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)0.1 ホース長さ(m)0.47 騒音値(dB)67 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)20.7 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB) 吸引風量(L/s)48
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります