清掃用品 :「テラスドア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.328-142.0 OC 5 ハンディ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーOC 5 ハンディ
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4 電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah 連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用 最高許容圧力(MPa)2.4 充電時間(時間)5.5 標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195 最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります