清掃用品 :「ホース用フック」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.520-971.0 高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz) (1.520-971.0) ケルヒャー 動画あり
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売 周波数(Hz)60 トラスコ品番818-4933 アズワン品番65-2356-40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1.520-970.0 高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz) (1.520-970.0) ケルヒャー 動画あり
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
用途各種工場。自動車。輸送。ビルメン。小売 周波数(Hz)50 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります