ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5
電源(V)200
電源コード(m)7.5
質量(kg)40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)0.8
出力(W)加熱:2800
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
トラスコ品番793-9701
適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)110
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:-
アズワン品番67-5803-17
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車
付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング
質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)
色黄色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790
モーター出力(W)1250
吐出水量(L/h)max. 390
最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min
寸法(mm)長さ920×幅360×750
質量(kg)36(アクセサリー含まない)
タンク容量(L)汚水:17、清水:15
モーター出力(W)1130、ブラシ:80
清掃能力(m2/h)150
真空度(kPa)300mbar/30
吸引幅(mm)315
吸引風量(L/s)20
動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI
材質75% ポリエステル、25% ポリアミド
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106
タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9
仕様吐出圧力:1bar
セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440
本体質量(kg)10.7
定格出力(W)40
モーター出力(W)1100
吸引風量54(L/sec)
清掃能力(m2/h)20/25
真空度(kPa)22
噴霧量(L/min)1
アズワン品番65-2356-30
関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。
仕様吐出圧力 :4bar
寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783
質量(kg)26(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
出力(W)ポンプ:70
電源(V)100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)汚水:15、清水:30
モーター出力(W)1200
清掃能力(m2/h)60-75
真空度(kPa)25.4
噴霧量(L/min)3
吸引風量(L/s)74
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット。新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850
トラスコ品番379-0874
幅(mm)610
高さ(mm)1073
奥行(mm)1328
電源(V)バッテリー
電源バッテリー
清掃能力(m2/h)2550
充電時間(時間)12
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
動力:バッテリーの個数は機種により異なります。
質量:バッテリー込み。
清掃能力:作業速度4km/h。
ローラーブラシ×1
スクイジーセット
バッテリー
充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型
アズワン品番67-7976-61
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに
質量(kg)(梱包時)37.1
モーター出力(kW)3
本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)
常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)
機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)700
最高許容圧力(MPa)12/120(bar)
給水温度(℃)最大80
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。