スイーパー KM 70/15 C Classicケルヒャー4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)容量(L)コンテナ:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70動力手押し式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)