清掃用品 :「繊維」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。
適合NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
1パック(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも
適合本体NT40/1AP、NT40/1Tact
1式(5枚)
7,298 税込8,028
当日出荷

従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
1袋(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

NT 20/1 Me Classic 専用の合成繊維フィルターバッグ。 10 枚入、ダストクラス M
適合機種NT 20/1 Me Classic 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×285×75 数量(個)10枚入
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

丈夫な3層フリース構造の合成繊維フィルターバッグです。ダストクラスM。10 枚入り。T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bpなどのドライクリーナーで使用可能です。
適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp 入数(枚)10
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷


乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。
用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。 仕様標準装備の同梱は1枚のみ トラスコ品番326-2276 幅(mm)220 高さ(mm)55 奥行(mm)310 注文番号6.907-478.0
1パック
3,298 税込3,628
当日出荷

業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。
適合機種CV 30/2 Bp 数量(個)10
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
トラスコ品番794-1960 適合機種CV30/1、CV38/1 幅(mm)300 高さ(mm)70 質量(g)395 奥行(mm)470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


合成繊維フィルターバスケットです。
仕様●仕様:T7/1クラシック専用 アズワン品番67-5803-70
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50 入数5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

フィルタ能力・性能・強度が高いため、長く使えて経済的なフィルターバックです。
適合機種WD7.300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみ アズワン品番67-5805-96
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360 入数10
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

ケルヒャーエコフィルター
水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。
寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70 質量(kg)0.3
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S用の、吸引した乾いたゴミを回収するフィルターバッグです。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材です。集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
仕様乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S用 材質三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。
用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85 本体質量(kg)1.2 最大圧力(bar)180
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
適合機種WD 1 バッテリーセット 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1.394-303.0 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな) 容量(L)コンテナ:3 定格電力(W)性能:350 パイプサイズパイプ径:ID35 使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah) 使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah) 充電電流(A)2.5 真空度(kPa)189mbar/ 18.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 バッテリー数必要数:1個 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)35.4
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8 容量(L)コンテナ:5.5 電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz 電源コード(m)12 パイプサイズパイプ径:ID 35 清掃幅(cm)38 真空度(kPa)203mbar/ 20.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1(0.94MB) 吸引風量(L/s)47
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー モーター出力(kW)7.7 電源コード(m)5 ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー モーター出力(kW)7.7 電源コード(m)5 ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール 圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063 モーター出力(kW)6 本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 ノズル50 吐出水量(L/h)500~900 給水口1" 給水温度(℃)60
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に 仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35 付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個 質量(kg)7.9 電源(V)100 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215 定格消費電力(W)1150 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)0.1 ホース長さ(m)0.47 騒音値(dB)67 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)20.7 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB) 吸引風量(L/s)48
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

NT30/1AP 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー 動画あり
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)11.8 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 電源コード(m)7.5 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)30 モーター出力(W)1300 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)(ダストコンテナ)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-93 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

1.148-328.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー 動画あり
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)12.4 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)70 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)40 モーター出力(W)1300 吸水量(L)(ダストコンテナ)23 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-94 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

3.137-225.0 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー 動画あり
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES 材質コンテナ:樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)31 電源(V)100 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 パイプ径(Φmm)35 pH1 機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター 真空度(kPa)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 入力電力(W)最大1300 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1.527-210.0 環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー 動画あり
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維 性能【定格】950(W) 質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない) 容量(L)【コンテナ】11 電源100-100V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385 電源コード(m)7.5 パイプ径(Φmm)ID 35 真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 関連資料業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1.528-129.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー 動画あり
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)7 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499 集塵容量(L)22 ホース長さ(m)1.9 騒音値(dB)70 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 吸水量(L)10 真空度(kPa)15.2 定格入力(W)最大575 アズワン品番65-2356-78 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)57
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1.428-551.0 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
エコ商品
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ 材質コンテナ:ステンレス製 質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2 容量(L)コンテナ容量:19 規格真空度 (mbar):173 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520 電源コード(m)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB) 吸引風量(L/s)36
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります