清掃用品 :「階段 タイヤ」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。
仕様吐出圧力 :4bar
寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783
質量(kg)26(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
出力(W)ポンプ:70
電源(V)100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)汚水:15、清水:30
モーター出力(W)1200
清掃能力(m2/h)60-75
真空度(kPa)25.4
噴霧量(L/min)3
吸引風量(L/s)74
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。