清掃用品 :「DCモーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に 付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ 質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89 モーターブラシモーター(480-800rpm) 調整範囲(mm)55-160 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー 使用環境温度(℃)5-50 充電時間(分)約60 使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤 運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります