清掃用品 :「珪藻土」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R) (高度な吸収性、即効性) 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社) 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません (汎用) すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です 屋内と屋外でお使いいただけます 取り扱いが極めて簡単 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります (滑り止め) 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。 (ドイツ路上スリップテスト) North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。 (オイル吸着剤タイプIII/R) 固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。 マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。 顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。 マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。 仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃ 適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0 質量(kg)コンテンツの重さ:10 テラコッタ タイプオイルアブソーバータイプIII / R pH値5.5 乾燥質量(kg)495/m3 容積20L 設計細粒 / か焼物(焼成) 香り中位 ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
1パック(10kg)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります