JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)4日以内出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800集塵容量(L)18風量(m3/min)1.7吸入圧(kPa)19.6空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15