清掃用品 :「乾湿両用掃除機 20L」の検索結果
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。
電源(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)18
質量(kg)24
トラスコ品番459-4550
幅(mm)450
高さ(mm)920
奥行(mm)510
消費電力(W)1000
騒音値(dB)79
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)24.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。