清掃用品 :「半缶」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング