4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8 吐出量(L/min)10 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)4.5 連続運転時間(h)5.2 エンジンメーカーヤマハMX175 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 吐出ホース1/4"×10m 排気量(L)0.171 吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事 吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(L/min)15 質量(kg)59 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)6.7 エンジンメーカーヤマハMZ360 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 吐出ホース3/8"×30m 排気量(L)0.357 吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など 吐出圧力(MPa)14.7 吐出量(L/min)12 質量(kg)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)4.5 連続運転時間(h)2.7 エンジンメーカーヤマハMX200 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 吐出ホース3/8"×30m 排気量(L)0.192 吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業 付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V 燃料レギュラーガソリン 方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ 吐出量(L/min)20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890 吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2) 乾燥質量(kg)32 燃料タンク容量(L)3.9 連続運転時間(h)定格:1.7 エンジンメーカー名称:ヤマハMX200 始動方式リコイルスターター 排気量(L)0.192 潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L エンジン型式空冷4サイクルOHV 出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600 圧力計あり
1台
278,900 税込306,790
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります