清掃用品 :「棚用吸口」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん 質量(kg)11 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番644-25-30-01 最大静圧(kPa)10.8 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.38 ホース口径(Φmm)34 入力(kW)1 アズワン品番64-4520-74
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング