清掃用品 :「業務用吸引機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。
電源(V)単相100
集塵容量(L)12
質量(kg)14.5
仕様乾式
トラスコ品番381-2898
消費電力(W)1150
フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697
アズワン品番64-9622-04
最大真空圧(kPa)22
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
電源(V)単相200
電源コード(m)8
仕様手動ちり落とし装置内蔵
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1080
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)28
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。