清掃用品 :「エアーホース エアーブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット
二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。
圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。
軽量で作業効率UP!
コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。
作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。
付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。
準備が簡単
エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵
付属品専用ジョイント
セット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)
質量(kg)コンプレッサ:7.8
質量(g)スプレーガン:220
形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108
定格電圧(V)100 単相
最高使用圧力(MPa)0.42
供給方式液剤:重力式
空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)56
吹付空気圧力(MPa)0.09
全長×全幅W×全高(mm)329×175×238
ノズル口径(Φmm)1
定格時間(分)40
噴出量(mL/min)55
適合空気キャップ形式E2
1セット
¥97,980
税込¥107,778
64日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。