絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(228)
  • エスコ(1,679)
  • CONDOR(山崎産業)(1,154)
  • テラモト(1,057)
  • ケルヒャー(811)
  • ミヅシマ工業(613)
  • アズマ工業(551)
  • 八ツ矢工業(403)
  • TRUSCO(391)
  • 日本サニパック(284)
  • 3M(スリーエム)(246)
  • ニルフィスク(235)
  • ジャパックス(227)
  • オーエ(207)
  • アイセン(204)
  • ラバーメイド(196)
  • アサダ(178)
  • オルディ(178)
  • 早川工業(155)
  • LEC(レック)(149)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスクリーナー ブロードウォッチ窓ガラスクリーナーブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 手の届きにくい場所も拭くことができます 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に材質ABS、磁石質量(g)約530寸法(cm)約16×13.5×3.5対応ガラス板厚(mm)3~8程度繰り返し・詰め替え対応
コードレス高圧洗浄機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器付属)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
乾電池式 小型電動ブラシ ブロードウォッチ乾電池式 小型電動ブラシブロードウォッチ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ 合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能
用途細かな場所のお掃除に最適質量(g)約90(アタッチメント除く)長さ(cm)約25寸法(cm)底面:約4×3電池単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨繰り返し・詰め替え対応
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)ブロードウォッチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散) 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
コードレス高圧洗浄機(充電器無し) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器無し)ブロードウォッチ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品