最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
トラスコ品番114-4881
セット内容スクイジー
幅(mm)890
質量(kg)245
高さ(mm)1400
奥行(mm)1780
電源バッテリーDC24V
タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200
清掃幅(集塵幅)(mm)850
清掃能力(m2/h)6375
パッド幅(mm)850
作業幅(mm)(吸引)1100
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
床面との摩擦による静電気の力を利用し、チリやホコリを舞い上げずに確実に吸着しますので衛生的です。
用途乾燥した床面の除塵作業に使用。
トラスコ品番836-4709
1箱(400枚×1ロール)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!!
濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。
高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。
除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。
高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。
使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
使い捨て用のウエスとして
洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として
材質ポリエステル、レーヨン
寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!!
濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。
高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。
除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。
高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。
使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
使い捨て用のウエスとして
洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として
材質ポリエステル、レーヨン
寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。
超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。
セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に
材質ナイロン
色青
質量(g)約430
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
1ケース(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。
微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。
ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
自動床洗浄機で洗浄するだけで床面の光沢を長期間維持できるパッドです。
バフィング作業の軽減、削減を実現します。
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途強研削
色赤
番手#400
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨
色紫
番手#6000
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨
色緑
番手#3000
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途中洗浄、弱研削
色黄
番手#1500
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途強洗浄、中研削
色白
番手#800
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途高速バフ
色灰
番手#10000
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。
加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。
病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48
清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)
仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42
セット内容本体・充電器・バッテリー込
質量(kg)約186(バッテリー含む)
電源(V)24(12×2)
回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000
押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45
連続使用時間(時間)約2
バッテリーCF12V100DC
充電時間(時間)約10~12
走行速度(km/h)0~7
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。