2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T55531 ハイドロフォーマー483 CXS シーバイエス 動画あり
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

シーバイエスS-20
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48 清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ) 仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42 セット内容本体・充電器・バッテリー込 質量(kg)約186(バッテリー含む) 電源(V)24(12×2) 回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000 押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45 連続使用時間(時間)約2 バッテリーCF12V100DC 充電時間(時間)約10~12 走行速度(km/h)0~7
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります