清掃用品 :「自動床洗浄」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 仕様走行方式:手押し式 付属品スクイジー トラスコ品番655-1060 セット内容本体、スクイジー 幅(mm)490 全長(mm)1220 高さ(mm)1120 奥行(mm)1220 電源(V)24V 電源リチウムイオンバッテリー タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43 騒音値(dB)60 連続使用時間(時間)1.7 充電時間4 清掃能力(m2/h)1376 ダストボックス容量(L)45 パッド幅(mm)430 作業幅(mm)吸引:490 洗浄幅(mm)430
1台
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 トラスコ品番114-4881 セット内容スクイジー 幅(mm)890 質量(kg)245 高さ(mm)1400 奥行(mm)1780 電源バッテリーDC24V タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200 清掃幅(集塵幅)(mm)850 清掃能力(m2/h)6375 パッド幅(mm)850 作業幅(mm)(吸引)1100
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

シーバイエスバキュマット220T
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22 トラスコ品番836-4699 幅(mm)(スクイジー)64 質量(kg)19 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930 電源コード(m)15 運転音(dB)64
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

自動床洗浄機で洗浄するだけで床面の光沢を長期間維持できるパッドです。 バフィング作業の軽減、削減を実現します。
1箱(2枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に 材質ナイロン 質量(g)約430 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります