1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番458-4902 質量(kg)670 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180 プラグ形状接地3P20A引掛 加圧力(kN)168.7 サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング