2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HPJ-5HE-1 高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。 付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") 構造三連プランジャポンプ 吐出量(L/min)13.5 関連資料(1.18MB) 圧力(MPa)9.8
1台
1,198,000 税込1,317,800
91日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります