清掃用品 :「ホース 家庭用」の検索結果
コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1100
本体質量(kg)6.9
吸込仕事率(W)150
集塵容量(L)8.6
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)82
真空度(kPa)最大12.5
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)9.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。