清掃用品 :「紙 管 3m」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージを内臓した電源コード。 真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。 ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。 大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
用途乾湿両用掃除機。 付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ 材質(集塵タンク)ポリプロピレン 消費電力(W)1000 タンク容量(L)(集塵)20 本体質量(kg)6.2 吸込仕事率(W)190 集塵容量(L)(固形物のみ)14.6 電源コード(m)5 フィルター乾湿兼用カートリッジ式 ホース長さ(m)(蛇腹)2.1 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.24 騒音レベル(dB(A))75 最大真空圧(kPa)15 吸水容量(L)12.5 最大風量(CFM)80 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50 総質量(kg)7.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1100 本体質量(kg)6.9 吸込仕事率(W)150 集塵容量(L)8.6 最大風量(m3/min)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337 材質(タンク)樹脂(PP) 運転音(dB)82 真空度(kPa)最大12.5 定格電圧 AC V100 50/60HZ 吸水容量(L)9.3
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります