業務用小型高圧洗浄機TRUSCO翌日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
水だけで輝くシートTRUSCO当日出荷
強力凹凸ファイバーが曲面や凹凸面にフィットして汚れをキャッチします。高い研磨力の特殊繊維が水アカ汚れをきれいにします。ミシン目が入っており半分にカットが可能です。
用途キッチンや洗面台の清掃に。トラスコ品番388-8295材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~
1巻(10枚)ほか
当日出荷
ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)TRUSCO当日出荷
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。材質/仕上HDPE
ポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
業務用ポリ袋TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100枚)
当日出荷
海外製の安価なボックス入りタイプです。
厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。
用途ゴミ袋として。
部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
古紙回収袋TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。
用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れトラスコ品番161-0412寸法(mm)440×300×210質量(kg)1.2色ブラウン容量(L)27縦(mm)440横(mm)300マチ(mm)210
粘着ローラークリーナーホルダー卓上型TRUSCO当日出荷
幅(mm)257トラスコ品番114-9037材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石質量(kg)1タイプボックス型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(2個)ほか
当日出荷
粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
厚手不織布収納袋TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。厚さ(mm)目付け50g色白仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布2018年トラスコ掲載ページ9 0539
業務用ポリ袋 透明・箱入TRUSCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~
1セット(50枚)
当日出荷
ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 1798
粘着ローラーTRUSCO当日出荷
市販の粘着クリーナーとスペアをまとめて管理ができます。クリーナーの出し入れが片手でできます。
商品タイプ本体材質ABS樹脂質量(g)4452018年トラスコ掲載ページ9 0331
三つ手ちりとりTRUSCO当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
用途屋内、屋外の清掃に。材質本体・ハンドル柄:スチールトラスコ品番855-8114幅(mm)330高さ(mm)470質量(g)700種類三つ手ちりとり奥行(mm)2902018年トラスコ掲載ページ9 0211繰り返し・詰め替え対応
ほうきチリトリセットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。高さ(mm)760トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応
土のう袋用ガイドボードTRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番496-0378質量(g)250縦(mm)400横(mm)275
業務用ポリ袋(透明・箱入り)TRUSCO当日出荷
1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途部品などの保管、管理。トラスコ品番488-6437材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.1入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)1000×1200
業務用ポリ袋(透明・箱入り)TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります