清掃用品 :「小型ノズル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。 付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式 トラスコ品番256-9952 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 内容1台 コード長さ(m)5 消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250 吐出量(L/min)5~5.5 連続使用時間(時間)2 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5 吸水温度(℃)最高50 吸水方式水道直結/自吸両用
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります