清掃用品 :「給水バケツ」の検索結果
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)
形状丸形
高さ(mm)275
質量(g)670
外径(Φmm)320
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。