清掃用品 :「衛生剤」の検索結果
こんなお得な商品も!

ゴミ箱 スイング式 容量約47L
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
色グレー
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類スイング式
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。
材質無添加低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
色透明
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。