中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途危険物、金属部品の保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
厚さ0.1mmの厚手タイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
色透明
2018年トラスコ掲載ページ6 1798
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上SUS304
線径(mm)Φ3
先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。
細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上ウレタンチューブ/SUS
耐熱温度(℃)60
線径(mm)Φ6
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。