1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。 最大圧力(MPa)12 水量(L/min)(最大)7 付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)16 定格圧力(MPa)10 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)約90/m 連続使用時間(時間)1.5(満タン) 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600 点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります