地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグエコノミースキミングブーム
ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプブルーピグソックス
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
色白
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
漏洩した液体を囲い込みます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプハズマットピグソックス
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU
質量(kg)約4.7
長さ(m)3
寸法(幅W×高さH)(mm)57×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5%
色グレー
寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約56.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
材質ポリプロピレン
色グレー
対応オイル、水、溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。
メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
飽和状態になっても沈みません。
水をはじき、油のみを吸収します。
ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスパゲッティブーム
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル
材質PP
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で、雨天の作業現場でも使用することができます。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
色白
寸法81cm×45m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約134.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
サイズ幅38cm×長さ45m×厚み3mm
タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)
吸収量約75.2L/枚、約150.4L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×4500×3
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。
用途粉体の排出促進。
トラスコ品番514-2938
材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト
長さ(mm)3000
長さ(m)3
吸収量(L/本)油:7
外径(mm)80
入数(本)8
1箱(8本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。