どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット
質量(kg)1.3
色白
電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238
噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A
運転音(dB)79
吐出水量(L/h)2
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)1.5
動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)
使用場所屋内型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。