1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。 幅(mm)850 高さ(mm)1980 奥行(mm)1550 消費電力(W)7500 タンク容量(L)175 集塵容量(L)175 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)12.1/14.1 吸水量(L)175 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74 最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
1台
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング