清掃用品 :「外用 掃除機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります