清掃用品 :「水溶性切削液」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)400
厚さ(mm)3
質量(kg)約4.5/箱
長さ(m)30
吸収量約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
3色を使い分け、場所を区分することができます。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
厚さ(mm)3
質量(kg)約5.6
長さ(m)30
吸収量約68L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
裏面は特殊フィルムなので剥がしてまた貼るが簡単にでき、設置場所を簡単に変えられます。
必要なサイズに、ハサミで簡単に切れます。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
幅(cm)80
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約87
質量(kg)約9/袋
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
裏面は特殊フィルムなので剥がしてまた貼るが簡単にでき、設置場所を簡単に変えられます。
必要なサイズに、ハサミで簡単に切れます。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
幅(cm)56
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約60
質量(kg)約6.5/袋
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。
材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)
幅(mm)300
高さ(mm)1030
タイプバックフィルタ
奥行(mm)390
最大真空圧(kPa)14
集じん量(L)7
簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。油分を一部含んでいても固形化可能。廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。中性廃液の固形化に適している。
用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。
成分高吸水性樹脂、天然有機物
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別オイル/水用
トラスコ品番383-1060
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
質量(kg)1.83
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)300×750
吸収量水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。
対応油
形状チューブ状
ケース質量(kg)約4
吸着量約4.4/本
アズワン品番64-8861-28
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など
対応油
形状ロール状
ケース質量(kg)約3
吸着量約80L/本
アズワン品番64-8861-29
1箱(50m×1巻)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番102-6610
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
空気消費量(L/min)230
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)
使用流体水溶性切削液
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。