清掃用品 :「防音」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型フルテック
929,800税込1,022,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していてコンパクトセルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)型式GSB2015出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15排気量(cc)391圧力(MPa)20
ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型フルテック
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556本体質量(kg)49燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパーエンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13排気量(cc)171圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機スーパー工業
2,498,000税込2,747,800
1台
21日以内出荷
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄部品製造工場の機械設備の洗浄建設機械・車両洗浄食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)改修工事の外壁洗浄パワースイングジャッキの洗浄外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌ゴムマットの洗浄とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量スーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)トラスコ品番659-4319幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1000燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:6吐出圧力(MPa)16.7燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)35.5
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SELスーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
JC-2014KB(標)(防音型) 精和産業JC-2014KB(標)(防音型)精和産業
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-3837
JC-1612KB(標)(防音型) 精和産業JC-1612KB(標)(防音型)精和産業
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-7782
JC-1612DPN+(標)(防音型) 精和産業JC-1612DPN+(標)(防音型)精和産業
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-3900
JC-1516KB(標)(防音型) 精和産業JC-1516KB(標)(防音型)精和産業
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-2332
JC-1516GP(標)(防音型) 精和産業JC-1516GP(標)(防音型)精和産業
729,800税込802,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-7822
JC-1014DPN+(標)(防音型) 精和産業JC-1014DPN+(標)(防音型)精和産業
519,800税込571,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番549-3305
JCー3518KB(標)(防音型) 精和産業JCー3518KB(標)(防音型)精和産業
1,498,000税込1,647,800
1個
21日以内出荷
トラスコ品番550-9184
JCー3515KB(標)(防音型) 精和産業JCー3515KB(標)(防音型)精和産業
1,198,000税込1,317,800
1個
21日以内出荷
トラスコ品番551-5437
JCー3018KB(標)(防音型) 精和産業JCー3018KB(標)(防音型)精和産業
1,198,000税込1,317,800
1個
21日以内出荷
トラスコ品番551-0777
JCー2014GP(Φ150)(標)(防音型) 精和産業JCー2014GP(Φ150)(標)(防音型)精和産業
789,800税込868,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-4622
JCー1513DPNS+(標)(防音型) 精和産業JCー1513DPNS+(標)(防音型)精和産業
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-0711
CTJ-1612KB(標)(防音型) 精和産業CTJ-1612KB(標)(防音型)精和産業
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番546-6173
CTJ-1612KB(本)(防音型) 精和産業CTJ-1612KB(本)(防音型)精和産業
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番551-3849
国産吸着 玄関マット トーホー国産吸着 玄関マットトーホー
3,998税込4,398
1セット(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途玄関マットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)800長さ(cm)45×75グリーン購入法適合
国産吸着 チェアパッド トーホー国産吸着 チェアパッドトーホー
3,898税込4,288
1セット(4枚)
3日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途椅子のマットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)300長さ(cm)36×36グリーン購入法適合
【オーダー】オーダーサイズマット 平ゴムマット天然 テラモト【オーダー】オーダーサイズマット 平ゴムマット天然テラモト
7,998税込8,798
1枚
11日以内出荷
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに材質天然ゴムサービス分類オーダー・加工
折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)ホームテイスト
18,980税込20,878
1枚
翌日出荷
折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)!韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ
折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm)ホームテイスト
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷
折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm)!韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)4.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×200×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ
折りたたみ式キッズプレイマット Sサイズ(120×160cm) ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Sサイズ(120×160cm)ホームテイスト
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
折りたたみ式キッズプレイマット Sサイズ(120×160cm)!韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)2.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約)120×160×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機13/100GSA アサダ高圧洗浄機13/100GSAアサダ
499,800税込549,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機13/100GSP アサダ高圧洗浄機13/100GSPアサダ
499,800税込549,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSPスーパー工業
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)521質量(kg)71高さ(mm)583奥行(mm)626燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-2108SS スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-2108SSスーパー工業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番449-7970幅(mm)497質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)23
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
高圧洗浄機16/200GS アサダ高圧洗浄機16/200GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
高圧洗浄機15/150GS アサダ高圧洗浄機15/150GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーンエー・エム・プロダクツ
39,980税込43,978
1巻
当日出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E2180275トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)900厚さ(mm)4グリーン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:65/巻
エンジン式洗浄機(防音型) レッキス工業エンジン式洗浄機(防音型)レッキス工業
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)49形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
エンジン式洗浄機(防音型) レッキス工業エンジン式洗浄機(防音型)レッキス工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)95形式GSB730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600モーター出力6.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約7.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品