カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • ウエス(19)
        • 掃除用具(258)
        • ゴミ箱(262)
        • ポリ袋・ゴミ袋(63)
        • 業務用掃除機(121)
        • ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン(23)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(280)
        • 液体吸収材・処理剤(29)
        • 灰皿(9)
        • マット・スノコ(220)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

清掃用品 :「7」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 70l ゴミ袋
  • 70l
  • 70l ゴミ箱
1,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入りモノタロウ(155件のレビュー)
99税込109
1パック(7個)
当日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スポンジ 平型 7個入り モノタロウスポンジ 平型 7個入りモノタロウ(38件のレビュー)
99税込109
1パック(7個)
当日出荷
磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。
材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
座敷箒 手編み7玉 DX 短柄 日本クリンテック座敷箒 手編み7玉 DX 短柄日本クリンテック(28件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)900材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻質量(g)430タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄 モノタロウ座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄モノタロウ(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。 畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。 細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)350全長(mm)860質量(g)470毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
ゴミ袋7L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋7L LLDPEサンキョウプラテック
209税込230
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある ポリ袋としてよく利用されます。 黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)320×380RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットトラッシュカン タワー 7L ホワイト 山崎実業マグネットトラッシュカン タワー 7L ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
当日出荷
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)730備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)1内容量(L)7耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×13.2×30内寸(cm)21.5×11.5×29.7
スプレーノズル(7パターン) エスコスプレーノズル(7パターン)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
N-7C業務用ポリ袋透明70L 30枚 日本サニパックN-7C業務用ポリ袋透明70L 30枚日本サニパック
11,980税込13,178
1セット(12個)
当日出荷
スタンダートタイプのゴミ袋です
トラスコ品番826-6598材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2入数(枚)12寸法(横×縦)(mm)800×900
ネオパック 7 規格袋 13号  半透明    200枚入り オルディネオパック 7 規格袋 13号 半透明 200枚入りオルディ(1件のレビュー)
339税込373
1個(200枚)
当日出荷
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
材質HDPE半透明縦(mm)380横(mm)260
スプレーノズル(7パターン・プラグ付) エスコスプレーノズル(7パターン・プラグ付)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.37MB)
[EA991PN-7用]フタ エスコ[EA991PN-7用]フタエスコ
1,070税込1,177
1枚
翌日出荷
材質PP形状角形寸法(mm)270×270×35質量(g)233アズワン品番64-7989-72繰り返し・詰め替え対応
アンローダーバルブVB7 オーミヤアンローダーバルブVB7オーミヤ
24,090税込26,499
1個
翌日出荷
高圧洗浄機圧力調整器
圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7電源コード(m)9.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)3.5アンスラサイトグレー周波数(Hz)50/60電源(V)100-100電圧(V)100消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60モーター出力(W)950騒音レベル(dB(A))62真空度(kPa)23.5関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
ネオパック 7 規格袋 12号  半透明     200枚入り オルディネオパック 7 規格袋 12号 半透明 200枚入りオルディ
269税込296
1個(200枚)
当日出荷
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
材質HDPE半透明縦(mm)340横(mm)230
スーパーダスピット(ソフト)7mm厚 テラモトスーパーダスピット(ソフト)7mm厚テラモト
159,800税込175,780
1枚
4日以内出荷
ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。
用途屋外マット、屋上、プールなど材質塩化ビニール厚さ(mm)厚さ:約7質量(kg)約23タイプふちなし長さ(m)6幅(cm)90
ネオパック 7 規格袋 11号  半透明    200枚入り オルディネオパック 7 規格袋 11号 半透明 200枚入りオルディ
259税込285
1個(200枚)
当日出荷
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
材質HDPE半透明縦(mm)300横(mm)200
スクラブランチャー用 ポリッシャー用 メラミンパッド7インチ 大一産業スクラブランチャー用 ポリッシャー用 メラミンパッド7インチ大一産業
599税込659
1枚
4日以内出荷
スクラブランチャー専用のポリッシャー用メラミンパッド7インチです。
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.37MB)
ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業)ブイステップマット7(高周波縁付)CONDOR(山崎産業)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。 スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。 車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。 メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
材質PVC種別玄関マット厚さ(mm)7機能除塵設置場所屋内・屋外兼用洗濯方法バキューム清掃可能
伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス) ケルヒャー伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス)ケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。
用途太陽電池パネルの清掃適合機種iSolar専用長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
フラットノズル (ショート) IB7/40用 ケルヒャーフラットノズル (ショート) IB7/40用ケルヒャー
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。
ブイステップマット7 本駒 CONDOR(山崎産業)ブイステップマット7 本駒CONDOR(山崎産業)
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。 スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。 車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。 メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
材質PVC種別玄関マット長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)7機能除塵、防炎設置場所屋内・屋外兼用
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコAC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
コンテナカバー, T 7/1, T 10/1 ケルヒャーコンテナカバー, T 7/1, T 10/1ケルヒャー
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバー。ナイロン製。T 10/1、T 7/1 Plusの乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×300×70入数1
合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ ケルヒャー合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみケルヒャー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
掃除機 80リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 80リットルバケツ 7馬力リョウセイ
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに電源(V)3相200集塵容量(L)80仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用 ケルヒャー合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用ケルヒャー
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
合成繊維フィルターバスケットです。
仕様●仕様:T7/1クラシック専用アズワン品番67-5803-70
スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m テラモトスーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6mテラモト
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
ソフトな踏み心地で素足に優しいノンスリップマット。特殊な曲線構造で耐久性があり、施工もしやすい。
用途屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、プールサイド、水回りなどに材質塩化ビニール厚さ(mm)約7寸法(幅W×奥行D)(mm)900×6000
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
マグネットトラッシュカン タワー 7L ブラック 山崎実業マグネットトラッシュカン タワー 7L ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
8日以内出荷
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンBK質量(g)730備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)1内容量(L)7耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×13.2×30内寸(cm)21.5×11.5×29.7
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャーコンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17ケルヒャー
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
ゴムマットベース(#7)マジッククロスなし CONDOR(山崎産業)ゴムマットベース(#7)マジッククロスなしCONDOR(山崎産業)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
マジッククロスなしゴムマットベース粘着マットDP-2と合わせてご使用ください。
用途粘着マットDP-2用ゴムマットベース材質合成ゴムトラスコ品番438-4229長さ(mm)900幅(mm)750厚さ(mm)8質量(kg)2.5
化繊デッキブラシ7寸 八ツ矢工業化繊デッキブラシ7寸八ツ矢工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
幅(cm)21材質(毛)塩ビ
延長ノズル(30cm) IB7/40用 ケルヒャー延長ノズル(30cm) IB7/40用ケルヒャー
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
300mm延長ノズル。追加ハンドル(4.321-248.0)をご使用ください。
90度 ラウンドノズル IB7/40用 ケルヒャー90度 ラウンドノズル IB7/40用ケルヒャー
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
ドライアイスブラスター用のアングルノズル。 XS,ラウンド。90°の角度付き。射出成型金型の洗浄に最適。円形ジェット噴射。
高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 4/7 Uケルヒャー
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄アンスラサイトグレー周波数(Hz)50電源(V)100(1Ph)温度(℃)65(max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990モーター出力(kW)1.4本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6.5高圧ホース(m)10燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/h)400
掃除機 46リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 46リットルバケツ 7馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用電源(V)3相200集塵容量(L)46トラスコ品番127-6035セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)180出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
ブラストガン取付け用ライト IB7/40 ケルヒャーブラストガン取付け用ライト IB7/40ケルヒャー
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
ブラストガン取付用ライト IB7/40用。ドライアイスブラスター用アクセサリー
国産 ミニスノコ 桧 6枚打 45×46×.7cm 池川木材工業国産 ミニスノコ 桧 6枚打 45×46×.7cm池川木材工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる、品質ピカイチ! の「ひのきすのこシリーズ」輸入材は一切使わず、自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」中心のこだわりぬいた材料
材質質量(g)1700サイズ(cm)45×46×3.7
...

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

7輪特集
おすすめ人気ランキング
清掃用品