カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 業務用掃除機(2)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(4)
        • 液体吸収材・処理剤(1)

清掃用品 :「kiv」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
特価
本日4月8日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 掃除機 vc-1100
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです吸水には使用できません
用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品 RS PRO流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO 26L chemical spill kit is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It comes equipped with a range of absorbent formats depending on the size of the kit including 20 x Pads, 2 x 1.2m Sock, 1 x hazard bag and tie. This kit is a one-stop package for a quick and effective response to spillages.Features and Benefits Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 26Lキット内容 = 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tieサイズ = 505 x 405 x 450

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

kiv 2sq特集
おすすめ人気ランキング
清掃用品