カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • ゴミ箱(3)
        • 業務用掃除機(6)

清掃用品 :「sus缶」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル式ダストカン オオモリペダル式ダストカンオオモリ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
便利な中缶付。外缶は衛生的なステンレス製。
材質外缶(SUS430)、中缶(PP)形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V アクアシステムバキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Vアクアシステム
6,298税込6,928
1台
当日出荷
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
ダストカン(デラックス) オオモリダストカン(デラックス)オオモリ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
外缶、中缶ともステンレス製。耐食性に優れます。
容量(L)10材質本体 SUS ・中缶 SUS形状丸型シルバー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×360アズワン品番0-3096-01フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)アクアシステム
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
エアバキュームポンプ アクアシステムエアバキュームポンプアクアシステム
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式揚程(m)5(吸込)騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000吸入量(L/min)80使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)アクアシステム
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP) オオモリペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)オオモリ
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
用途医療現場や製造現場で利用されています。容量(L)5材質(本体)SUS430、(中缶)PP外寸法(mm)Φ205×275フタの種類ペダル式
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
110,200税込121,220
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
APPQOポンプ専用ステンレス缶 アクアシステムAPPQOポンプ専用ステンレス缶アクアシステム
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品